FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-6-SN 189274

  • ERIKS:11636636
  • Hersteller:189274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Durchmesser
6 mm
Nenngröße
2 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz
Anschluss
4 mm
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
0.2 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-5-M5-NBR 173439

  • ERIKS:11633838
  • Manufacturer:173439

CHF 9.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026