FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-50-SF 189312

  • ERIKS:11636674
  • Hersteller:189312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
FPM
Durchmesser
50 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Grau
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 200 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
22 g