FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-50-EU 189351

  • ERIKS:11636714
  • Hersteller:189351
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
PUR
Durchmesser
50 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Blau
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
23.4 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-55-1/4-PUR-B 1396095

  • ERIKS:23210275
  • Manufacturer:1396095

CHF 11.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026