FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-50-BU 189391

  • ERIKS:11636742
  • Hersteller:189391
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
PUR
Durchmesser
50 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Blau
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
24.7 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VASB-55-1/4-PUR-B 1396063

  • ERIKS:12188581
  • Manufacturer:1396063

CHF 20.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026