CHF 41.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESS |
Material | Vulkollan® |
Durchmesser | 50 mm |
Nenngröße | 2.5 mm |
Saugnapfform | Rund, Faltenbalg, 1.5-fach |
Farbe | Rot / Braun |
Anschluss | M10 |
Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 0 bar |
Nenndruck | -0.7 bar |
Shorehärte | 72 +/- 5 |
Gewicht | 25 g |