CHF 23.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESS |
Material | VMQ/Silicone |
Durchmesser | 50 mm |
Nenngröße | 3 mm |
Saugnapfform | Rund, Faltenbalg, 1.5-fach |
Farbe | Transparent |
Anschluss | M 6 |
Anschlussposition | Oberseite |
Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
Betriebstemperatur | von -30 bis 180 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 0.95 bar |
Nenndruck | -0.7 bar |
Shorehärte | 50 +/- 5 |
Gewicht | 24.7 g |
CHF 17.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026