FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-40-SN 189304

  • ERIKS:11636666
  • Hersteller:189304
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Durchmesser
40 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
16.3 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-40-1/4-NBR 36143

  • ERIKS:23210271
  • Manufacturer:36143

CHF 9.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026