FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-40-GT-M6 525972

  • ERIKS:11644916
  • Hersteller:525972
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
Vulkollan®
Durchmesser
40 mm
Nenngröße
2.5 mm
Saugnapfform
Rund, tief
Farbe
Rot / Braun
Anschluss
M 6
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
72 +/- 5
Gewicht
14 g