FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-40-EU 189347

  • ERIKS:11636710
  • Hersteller:189347
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
PUR
Durchmesser
40 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Blau
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
16.9 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-40-1/4-PUR-B 1396092

  • ERIKS:12188606
  • Manufacturer:1396092

CHF 9.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026