FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-40-ES 189348

  • ERIKS:11636711
  • Hersteller:189348
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
40 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Transparent
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
16.9 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-40-1/4-SI-B 1379454

  • ERIKS:11631297
  • Manufacturer:1379454

CHF 12.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026