FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-40-BT-M10 525990

  • ERIKS:11644934
  • Hersteller:525990
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
Vulkollan®
Durchmesser
40 mm
Nenngröße
2.5 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Rot / Braun
Anschluss
M10
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
72 +/- 5
Gewicht
19 g