FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-40-BN 189386

  • ERIKS:11636738
  • Hersteller:189386
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Durchmesser
40 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Schwarz
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
18.7 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VASB-40-1/4-NBR 35413

  • ERIKS:23209879
  • Manufacturer:35413

CHF 20.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026