FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-4-SS 189271

  • ERIKS:11636633
  • Hersteller:189271
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
4 mm
Nenngröße
1.2 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Transparent
Anschluss
3mm
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
0.1 g