CHF 7.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESS |
Material | NBR |
Durchmesser | 4 mm |
Nenngröße | 1.2 mm |
Saugnapfform | Rund, flach |
Farbe | Schwarz |
Anschluss | 3mm |
Anschlussposition | Oberseite |
Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 0.95 bar |
Nenndruck | -0.7 bar |
Shorehärte | 50 +/- 5 |
Gewicht | 0.1 g |
CHF 9.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026