FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-30-SS 189301

  • ERIKS:11636663
  • Hersteller:189301
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
30 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Transparent
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
9 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-30-1/8-SI-B 1377752

  • ERIKS:12329558
  • Manufacturer:1377752

CHF 12.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026