FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-30-SF 189302

  • ERIKS:11636664
  • Hersteller:189302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
FPM
Durchmesser
30 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Grau
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 200 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
9 g