CHF 25.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESS |
Material | Vulkollan® |
Durchmesser | 30 mm |
Nenngröße | 2.5 mm |
Saugnapfform | Rund, tief |
Farbe | Rot / Braun |
Anschluss | M10 |
Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 0 bar |
Nenndruck | -0.7 bar |
Shorehärte | 72 +/- 5 |
Gewicht | 13 g |