FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-30-GT-G1/8-I 525970

  • ERIKS:11644914
  • Hersteller:525970
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
Vulkollan®
Durchmesser
30 mm
Nenngröße
2.5 mm
Saugnapfform
Rund, tief
Farbe
Rot / Braun
Anschluss
G1/8
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
72 +/- 5
Gewicht
14 g