FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-30-BN 189382

  • ERIKS:11636735
  • Hersteller:189382
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Durchmesser
30 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Schwarz
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
9.9 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VASB-30-1/8-NBR 35412

  • ERIKS:23210277
  • Manufacturer:35412

CHF 16.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026