FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-25X75-ON 189417

  • ERIKS:11636767
  • Hersteller:189417
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Saugnapfgröße
25x75 mm
Nenngröße
6 mm
Saugnapfform
Oval, flach
Farbe
Schwarz
Anschluss
M10
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
46.8 g