FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-20X60-ON 189416

  • ERIKS:11636766
  • Hersteller:189416
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Saugnapfgröße
20x60 mm
Nenngröße
6 mm
Saugnapfform
Oval, flach
Farbe
Schwarz
Anschluss
M10
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
30.8 g