FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-200-SS 189332

  • ERIKS:11636694
  • Hersteller:189332
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 335.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
200 mm
Nenngröße
10 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Transparent
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
1198 g