FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-200-SN 189330

  • ERIKS:11636692
  • Hersteller:189330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Durchmesser
200 mm
Nenngröße
10 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
1198 g