FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-200-SF 189333

  • ERIKS:11636695
  • Hersteller:189333
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 641.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 693.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
FPM
Durchmesser
200 mm
Nenngröße
10 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Grau
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 200 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
1198 g