FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-20-SU 189295

  • ERIKS:11636657
  • Hersteller:189295
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
PUR
Durchmesser
20 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Blau
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
6.4 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-15-1/8-PUR-B 1396087

  • ERIKS:12188605
  • Manufacturer:1396087

CHF 8.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026