FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-20-SN 189294

  • ERIKS:11636656
  • Hersteller:189294
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Durchmesser
20 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
6.4 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-30-1/8-NBR 34587

  • ERIKS:23210270
  • Manufacturer:34587

CHF 8.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026