FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-20-BN 189378

  • ERIKS:11636732
  • Hersteller:189378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Durchmesser
20 mm
Nenngröße
3 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Schwarz
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
6.7 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VASB-15-1/8-NBR 35411

  • ERIKS:23211396
  • Manufacturer:35411

CHF 11.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026