FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-2-SF 189267

  • ERIKS:11636629
  • Hersteller:189267
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
FPM
Durchmesser
2 mm
Nenngröße
0.6 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Grau
Anschluss
3mm
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 200 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
0.1 g