FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-150-SS 189328

  • ERIKS:11636690
  • Hersteller:189328
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
150 mm
Nenngröße
10 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Transparent
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
719 g