FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-150-SN 189326

  • ERIKS:11636688
  • Hersteller:189326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Durchmesser
150 mm
Nenngröße
10 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
719 g