CHF 11.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESS |
Material | PUR |
Durchmesser | 15 mm |
Nenngröße | 2 mm |
Saugnapfform | Rund, flach |
Farbe | Blau |
Anschluss | M 4 |
Anschlussposition | Oberseite |
Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
Betriebstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 0.95 bar |
Nenndruck | -0.7 bar |
Shorehärte | 60 +/- 5 |
Gewicht | 1.9 g |
CHF 8.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026