FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-15-SNA 189293

  • ERIKS:11636655
  • Hersteller:189293
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
BR
Durchmesser
15 mm
Nenngröße
2 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz/ Weißer Punkt
Anschluss
M 4
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
1.9 g