FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-15-EF 189337

  • ERIKS:11636699
  • Hersteller:189337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
FPM
Durchmesser
15 mm
Nenngröße
2 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Grau
Anschluss
M 4
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 200 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
1.9 g