CHF 74.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESS |
Material | PUR |
Durchmesser | 100 mm |
Nenngröße | 6 mm |
Saugnapfform | Rund, flach |
Farbe | Blau |
Anschluss | M10 |
Anschlussposition | Oberseite |
Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
Betriebstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 0.95 bar |
Nenndruck | -0.7 bar |
Shorehärte | 60 +/- 5 |
Gewicht | 222 g |
CHF 21.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026