FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-100-SF 189325

  • ERIKS:11636687
  • Hersteller:189325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
FPM
Durchmesser
100 mm
Nenngröße
6 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Grau
Anschluss
M10
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 200 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
222 g