FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-100-GT-G1/4 525988

  • ERIKS:11644932
  • Hersteller:525988
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
Vulkollan®
Durchmesser
100 mm
Nenngröße
5.5 mm
Saugnapfform
Rund, tief
Farbe
Rot / Braun
Anschluss
G1/4
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
72 +/- 5
Gewicht
87.5 g