FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-100-EU 189363

  • ERIKS:11636726
  • Hersteller:189363
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
PUR
Durchmesser
100 mm
Nenngröße
6 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Blau
Anschluss
M10
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
228 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-100-1/4-PUR-B 1396098

  • ERIKS:12188609
  • Manufacturer:1396098

CHF 21.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026