FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-10-SN 189284

  • ERIKS:11636646
  • Hersteller:189284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Durchmesser
10 mm
Nenngröße
2 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz
Anschluss
M 4
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
1.5 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-10-M5-NBR 173440

  • ERIKS:11633839
  • Manufacturer:173440

CHF 6.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026