FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-10-BU 189375

  • ERIKS:11636730
  • Hersteller:189375
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
PUR
Durchmesser
10 mm
Nenngröße
2 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Blau
Anschluss
M 4
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
1.8 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VASB-8-M5-PUR-B 1395637

  • ERIKS:12188577
  • Manufacturer:1395637

CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026