FESTO

FESTO Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-14-H 547699

  • ERIKS:11650382
  • Hersteller:547699
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum / Standard
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Vakuum
92 %