CHF 23.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.96inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VN |
Nennweite Lavaldüse | 0.95 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Saugvolumenstrom / Standard |
Betriebsdruck | von 1 bis 8 bar |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |