FESTO

FESTO Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-05-L 547694

  • ERIKS:11650377
  • Hersteller:547694
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Saugvolumenstrom / Standard
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C