FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-30-H-T6-PQ4-VA5-RO2 526146

  • ERIKS:11645015
  • Hersteller:526146
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
3 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Vakuum / Standard
Ausführung
T-Form
Grösse
24
Anschluss Luftzufuhr
QS-10
Vakuumanschluss
G1/4
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer offen
Bauart Schalldämpfer
Offen
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Vakuum
93 %
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
189 g