Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-20-L-T6-PQ4-VQ5-RO2 193578

  • ERIKS:11638441
  • Hersteller:193578
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
2 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Saugvolumenstrom / Standard
Ausführung
T-Form
Grösse
24
Anschluss Luftzufuhr
QS-10
Vakuumanschluss
QS-12
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer offen
Bauart Schalldämpfer
Offen
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
182 g