Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-M 532645

  • ERIKS:11646547
  • Hersteller:532645
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.21inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Saugvolumenstrom / Standard
Ausführung
T-Form
Grösse
18
Anschluss Luftzufuhr
QS-8
Vakuumanschluss
QS-8
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer offen
Ventilfunktion
2/2
Bauart Schalldämpfer
Offen
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Schutzart (IP)
40
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
98 g