Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-B 532649

  • ERIKS:11646551
  • Hersteller:532649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Saugvolumenstrom / Standard
Ausführung
T-Form
Grösse
18
Anschluss Luftzufuhr
QS-8
Vakuumanschluss
QS-8
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer offen
Ventilfunktion
2/2
Bauart Schalldämpfer
Offen
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Schutzart (IP)
40
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
100 g