Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-RO2 549253

  • ERIKS:11650640
  • Hersteller:549253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Saugvolumenstrom / Standard
Ausführung
T-Form
Grösse
18
Anschluss Luftzufuhr
QS-6
Vakuumanschluss
QS-8
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer offen
Bauart Schalldämpfer
Offen
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
36 g