Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P 536807

  • ERIKS:11647882
  • Hersteller:536807
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Saugvolumenstrom / Standard
Ausführung
T-Form
Grösse
16
Anschluss Luftzufuhr
QS-6
Vakuumanschluss
QS-6
Anschluß Entlüftung(en)
Schalldämpfer offen
Bauart Schalldämpfer
Offen
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Schutzart (IP)
40
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Druckbereich (Angabe)
von -1 bis 0 bar
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
36 g