Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugdüse VN-10-L-T3-PI4-VI4-RI4 193583

  • ERIKS:11638445
  • Hersteller:193583
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VN
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Ejektorcharakteristik
Hohes Saugvolumenstrom / Standard
Ausführung
T-Form
Grösse
14
Anschluss Luftzufuhr
G1/8
Vakuumanschluss
G1/8
Anschluß Entlüftung(en)
G1/8
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
POM-verstärkt
Gewicht
22 g