CHF 50.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VN |
Nennweite Lavaldüse | 0.95 mm |
Ejektorcharakteristik | Hohes Vakuum / Standard |
Ausführung | T-Form |
Grösse | 18 |
Anschluss Luftzufuhr | QS-6 |
Vakuumanschluss | G1/4 |
Anschluß Entlüftung(en) | Schalldämpfer offen |
Bauart Schalldämpfer | Offen |
Betriebsdruck | von 1 bis 8 bar |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Max. Vakuum | 89 % |
Material Gehäuse | POM-verstärkt |
Gewicht | 42 g |